https://www.bdiexpress.com/medias/INDKRYXXXXXX-18146973-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQzMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhoTDJnM09TOHhNREExT0RFek5qSTRPVE14TUM5SlRrUkxVbGxZV0ZoWVdGaGZNVGd4TkRZNU56TmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjExZTMxNjQ2ZTQ3YzUyZGYwZmM1NWYzN2UxOWIwNTFkMzI2ZDJlZTJiNjY0NTYzZWU3NmZhZGY3NWVmNGQxMA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKRYXXXXXX-18146973-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQzMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhoTDJnM09TOHhNREExT0RFek5qSTRPVE14TUM5SlRrUkxVbGxZV0ZoWVdGaGZNVGd4TkRZNU56TmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjExZTMxNjQ2ZTQ3YzUyZGYwZmM1NWYzN2UxOWIwNTFkMzI2ZDJlZTJiNjY0NTYzZWU3NmZhZGY3NWVmNGQxMA
KRYLON
KRYLON
K01661530-20
KRYLON KRYLON
描述
KRYLON K01661530-20
Paint Thinner; Adjust Viscosity; Clear; Pail; Adjust Viscosity; 5 Gal Container Size
制造商部件号
K01661530-20
BDI部件号
18146973
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%82%E6%96%99/%E9%80%9A%E7%94%A8%E6%B2%B9%E6%BC%86/K01661530-20/p/18146973
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0075577024513
重量 / Kilogram
18.9
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Paint Thinner
典型用途
Adjust Viscosity
颜色
Clear
容器类型
Pail
应用
Adjust Viscosity
品名
COATINGS
制造商描述
Krylon Industrial Coatings Xylene
容器规格(数值及单位)
5 Gal
其它特点
Medium Evaporating | Most Common Aromatic
净重
640 Oz
类别 - BDI
Chemicals General Purpose Paints
名称
Thinner
关键字串
Paint
制造商货号
K01661530-20
重量/磅
39.1
详细描述
Paint Thinner; Adjust Viscosity; Clear; Pail; Adjust Viscosity; 5 Gal Container Size