https://www.bdiexpress.com/medias/INDKRYXXXXXX-18141734-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRtTDJoaU1pOHhNREExT0RFeU5UWTNNalEzT0M5SlRrUkxVbGxZV0ZoWVdGaGZNVGd4TkRFM016UmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Yzk5YWY2YWUzM2IxZTc4OTcxNGRhYzJkMDU5NDkyZjkxNDBhMDZiMTM1MGZhMmQzMjU4NjQ5ZGFiMGFiNGNkZg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKRYXXXXXX-18141734-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRtTDJoaU1pOHhNREExT0RFeU5UWTNNalEzT0M5SlRrUkxVbGxZV0ZoWVdGaGZNVGd4TkRFM016UmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Yzk5YWY2YWUzM2IxZTc4OTcxNGRhYzJkMDU5NDkyZjkxNDBhMDZiMTM1MGZhMmQzMjU4NjQ5ZGFiMGFiNGNkZg
KRYLON
KRYLON
K01663000-27
KRYLON KRYLON
描述
KRYLON K01663000-27
Paint Thinner; Adjust Viscosity; Clear; Drum; Adjust Viscosity; 55 Gal Container Size
制造商部件号
K01663000-27
BDI部件号
18141734
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%82%E6%96%99/%E9%80%9A%E7%94%A8%E6%B2%B9%E6%BC%86/K01663000-27/p/18141734
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0075577025329
重量 / Kilogram
201
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Paint Thinner
典型用途
Adjust Viscosity
颜色
Clear
容器类型
Drum
应用
Adjust Viscosity
品名
COATINGS
制造商描述
Krylon Industrial Coatings Acetone
容器规格(数值及单位)
55 Gal
其它特点
Fast Evaporating Ketone
净重
7040 Oz
类别 - BDI
Chemicals General Purpose Paints
名称
Thinner
关键字串
Paint
制造商货号
K01663000-27
重量/磅
393
详细描述
Paint Thinner; Adjust Viscosity; Clear; Drum; Adjust Viscosity; 55 Gal Container Size