https://www.bdiexpress.com/medias/INDKRYPNTXXX-GP-CTNG-INTR-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjUwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmhsTmk4eE1EYzJPRE13TkRFM056RTRNaTlKVGtSTFVsbFFUbFJZV0ZoZlIxQmZRMVJPUjE5SlRsUlNYMUJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlN2QwMjlkZmE0NGUxMjJkM2RmYzZlYjgyOGZkOThmOThhZjYxZWVjMDY5NDAxMjI1YTg2YTEyMzQyY2Y1OTI3
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKRYPNTXXX-GP-CTNG-INTR-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjUwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmhsTmk4eE1EYzJPRE13TkRFM056RTRNaTlKVGtSTFVsbFFUbFJZV0ZoZlIxQmZRMVJPUjE5SlRsUlNYMUJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlN2QwMjlkZmE0NGUxMjJkM2RmYzZlYjgyOGZkOThmOThhZjYxZWVjMDY5NDAxMjI1YTg2YTEyMzQyY2Y1OTI3
KRYLON
KRYLON
K21127249-20
KRYLON KRYLON
描述
KRYLON K21127249-20
Latex Paint; Interior; Bright White; Pail; Interior Wall | Ceiling; 5 Gal Container Size; To Touch 1 Hr Dry Time
制造商部件号
K21127249-20
BDI部件号
19274067
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%82%E6%96%99/%E9%80%9A%E7%94%A8%E6%B2%B9%E6%BC%86/K21127249-20/p/19274067
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0075577028917
重量 / Kilogram
27.15
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Latex Paint
典型用途
Interior
颜色
Bright White
容器类型
Pail
应用
Interior Wall | Ceiling
品名
COATINGS
制造商描述
Krylon Commercial Coatings Better Quality Interior Latex Paint
容器规格(数值及单位)
5 Gal
干燥时间
To Touch 1 Hr
其它特点
Flat Sheen | Recoat 4 Hr | Excellent Washability
净重
640 Oz
类别 - BDI
Chemicals General Purpose Paints
名称
Paint
关键字串
Latex
制造商货号
K21127249-20
重量/磅
59.8
详细描述
Latex Paint; Interior; Bright White; Pail; Interior Wall | Ceiling; 5 Gal Container Size; To Touch 1 Hr Dry Time