R00825 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKRYPNTXXX-GP-RT-ACRY1-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEbGlMMmhpWXk4eE1EYzJPREU0TkRBNE1qUTJNaTlKVGtSTFVsbFFUbFJZV0ZoZlIxQmZVbFJmUVVOU1dURmZVRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDQxNGU1MzI2Y2EyNjJlZjA3ODNjMmEwMWMwNWJlYTdiMjYxM2ExYTQwMDZkZDI2NTQyYzEwYmY1MTI4NGRlYjU
19273580 通用油漆 

KRYLON KRYLON

R00825

描述

KRYLON R00825

Enamel Primer; Rust Inhibitor; Gray; Pail; Interior and Exterior | Tank | Structural Steel | Conveyor | Fencing | Machinery | Piping | Metal Door | Handrail | Pipe Rack; 5 Gal Container Size; To Touch 45 Min to 1.5 Hr | To Handle 3 to 6 Hr Dry Time

制造商部件号

R00825

BDI部件号
19273580

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SHERWIN WILLIAMS COMPANY WWW.KRYLON.COM
最低订购量
EAN条码
0724504008255
重量 / Kilogram
25.61
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Enamel Paint Primer
典型用途
Rust Inhibitor
颜色
Gray
容器类型
Pail
应用
Interior and Exterior | Tank | Structural Steel | Conveyor | Fencing | Machinery | Piping | Metal Door | Handrail | Pipe Rack
品名
COATINGS | RUST TOUGH
制造商描述
Krylon Industrial Coatings Rust Tough Acrylic Alkyd Enamel Bulk Primer
容器规格(数值及单位)
5 Gal
干燥时间
To Touch 45 Min to 1.5 Hr | To Handle 3 to 6 Hr
其它特点
Single Component | Recoat 12 to 24 Hr | Chromate and Barium Free | Patented Resin Technology | Excellent Adhesion
净重
640 Oz
类别 - BDI
Chemicals General Purpose Paints
名称
Primer
关键字串
Enamel
制造商货号
R00825
重量/磅
56.4
详细描述
Enamel Primer; Rust Inhibitor; Gray; Pail; Interior and Exterior | Tank | Structural Steel | Conveyor | Fencing | Machinery | Piping | Metal Door | Handrail | Pipe Rack; 5 Gal Container Size; To Touch 45 Min to 1.5 Hr | To Handle 3 to 6 Hr Dry Time

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新