https://www.bdiexpress.com/medias/INDCRCXXXXXX-15075486-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJnNE5TOHhNRE13TkRRME1UWTNPVGt3TWk5SlRrUkRVa05ZV0ZoWVdGaGZNVFV3TnpVME9EWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NjQwZWIzMjk4MmEwZTZjN2JiNDJmMWU2NzhkOWQ4NGM0ZmZiMTIwYzAyY2E5Nzk1ZjEwYWYwMTI1NGUyZjFkZA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCRCXXXXXX-15075486-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJnNE5TOHhNRE13TkRRME1UWTNPVGt3TWk5SlRrUkRVa05ZV0ZoWVdGaGZNVFV3TnpVME9EWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NjQwZWIzMjk4MmEwZTZjN2JiNDJmMWU2NzhkOWQ4NGM0ZmZiMTIwYzAyY2E5Nzk1ZjEwYWYwMTI1NGUyZjFkZA
CRC
CRC
03045
CRC CRC
描述
CRC 03045
Multi Purpose Lubricant; Multi Purpose; Aerosol Can; Liquid; Bearing | Cable | Roller | Guide Bar | Pulley | Sliding Surface | Valve | Gear | Ball and Socket Joint | Tap and Die | Hinge | Motor | Cutting Tool; Amber; 400 Ml
制造商部件号
03045
BDI部件号
15075486
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E4%B8%93%E7%94%A8%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/03045/p/15075486
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 53 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0078254030456
重量 / Kilogram
0.378
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
Specialty Lubricant
典型用途
Multi Purpose
容器类型
Aerosol Can
形态
Liquid
应用
Bearing | Cable | Roller | Guide Bar | Pulley | Sliding Surface | Valve | Gear | Ball and Socket Joint | Tap and Die | Hinge | Motor | Cutting Tool
品名
Power Lube
制造商描述
CRC Power Lube
颜色
Amber
容器规格(数值及单位)
400 Ml
闪点(数值及单位)
Below 0 Deg C
气味
Pleasant
VOC含量 - 百分比
30.9 Percentage | 251.1 G/L
符合证书
NSF H2
其它特点
With PTFE | High Performance
净重
400 Ml
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Specialty Purpose
名称
Lubricant
关键字串
Multi Purpose
详细描述
Multi Purpose Lubricant; Multi Purpose; Aerosol Can; Liquid; Bearing | Cable | Roller | Guide Bar | Pulley | Sliding Surface | Valve | Gear | Ball and Socket Joint | Tap and Die | Hinge | Motor | Cutting Tool; Amber; 400 Ml