AERVOE
AERVOE
1072
AERVOE AERVOE
描述
AERVOE 1072
Penetrant Lubricant; Metal Working; Aerosol Can; Aerosol; Metal | Glass | Plastic; Red; 12 Oz
制造商部件号
1072
BDI部件号
17115252
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E4%B8%93%E7%94%A8%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/1072/p/17115252
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 14 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0088193010723
重量 / Kilogram
0.42
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
Specialty Penetrant Lubricant
典型用途
Metal Working
容器类型
Aerosol Can
形态
Aerosol
应用
Metal | Glass | Plastic
制造商描述
Aervoe Fault Finder Penetrant
颜色
Red
容器规格(数值及单位)
12 Oz
闪点(数值及单位)
Below 0 Deg F
气味
Hydrocarbon
符合证书
MIL-I-25135 | NAVSHIPS 250-1500 | MIL STD 271
其它特点
Non-Destructive Test System
净重
8.5 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Specialty Purpose
名称
Lubricant
关键字串
Penetrant
重量/磅
0.917
详细描述
Penetrant Lubricant; Metal Working; Aerosol Can; Aerosol; Metal | Glass | Plastic; Red; 12 Oz