https://www.bdiexpress.com/medias/INDLULLUBXXX-SP-PALL-DRM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA2MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF3TDJoaU15ODVPRE0wTkRjNU5UVXdORGswTDBsT1JFeFZURXhWUWxoWVdGOVRVRjlRUVV4TVgwUlNUVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjQ2Y2YyZTIzZWI5MDEzZDljN2U5ZjIxNWI5YzIyYTVmZjA4NmYwNGNkM2Q4MDI4NDgwNGQ3NmYyMGY0NjE2NA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLULLUBXXX-SP-PALL-DRM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA2MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF3TDJoaU15ODVPRE0wTkRjNU5UVXdORGswTDBsT1JFeFZURXhWUWxoWVdGOVRVRjlRUVV4TVgwUlNUVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjQ2Y2YyZTIzZWI5MDEzZDljN2U5ZjIxNWI5YzIyYTVmZjA4NmYwNGNkM2Q4MDI4NDgwNGQ3NmYyMGY0NjE2NA
LUBRI-LOY LUB
LUBRI-LOY LUB
177041M
LUBRI-LOY LUB LUBRI-LOY LUB
描述
LUBRI-LOY LUB 177041M
Food Grade Lubricant; Food Grade Machinery; Drum; Liquid; Compressed Air System; Colorless; 55 Gal
制造商部件号
177041M
BDI部件号
21444915
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E4%B8%93%E7%94%A8%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/177041M/p/21444915
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
204.12
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
Specialty Lubricant
典型用途
Food Grade Machinery
容器类型
Drum
形态
Liquid
应用
Compressed Air System
制造商描述
Premium Air Line Lubricant
颜色
Colorless
容器规格(数值及单位)
55 Gal
闪点(数值及单位)
350 Deg F
气味
Slight
符合证书
NSF H1
其它特点
ISO 32 | Light Viscosity | Corrosion Resistant
净重
55 Gal
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Specialty Purpose
名称
Lubricant
关键字串
Food Grade
详细描述
Food Grade Lubricant; Food Grade Machinery; Drum; Liquid; Compressed Air System; Colorless; 55 Gal