85056 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSAFLUBXXX-SP-POA12-ARSLCN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E1TDJoa1pTODVOamMyTVRjNE5qSXdORFEyTG1wd1p3fDY4YmU4NmY4NzEyYTY3ZDAwMWI0MTJiMzcyYzQ1MzkyNjg3NzdlMzE0Y2Y2Njc5MTdmYTZlNTBmMDA1NGM0MjA
24051827 专用润滑剂 

SAF-T-LOK INTL SAF-T-LOK INTL

85056

描述

SAF-T-LOK INTL 85056

Penetrant Lubricant; Multi Purpose; Aerosol Can; Aerosol; Precision Gauges and Precision Fitting | Conveyor | Hinge | Valve | Agricultural Equipment | Battery and Muffler Bolt | Air Tool; 16 Oz

制造商部件号

85056

BDI部件号
24051827

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SAF-T-LOK INTERNATIONAL CORP
最低订购量
重量 / Kilogram
0.49
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
Specialty Penetrant Lubricant
典型用途
Multi Purpose
容器类型
Aerosol Can
形态
Aerosol
应用
Precision Gauges and Precision Fitting | Conveyor | Hinge | Valve | Agricultural Equipment | Battery and Muffler Bolt | Air Tool
品名
SAF-T-EZE
制造商描述
POA-12 4-Way Penetrating Oil
容器规格(数值及单位)
16 Oz
闪点(数值及单位)
105 Deg F TCC
气味
Aerosol
符合证书
MIL-C-16173D Grade III and V | MIL-C-23411 | UV-L-800A
其它特点
Displaces Moisture | Protects Assemblies with a Thin - Non Tacky Oil Film | Improves Electrical Property
净重
12 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Specialty Purpose
名称
Lubricant
关键字串
Penetrant
制造商货号
85056
重量/磅
1.083
详细描述
Penetrant Lubricant; Multi Purpose; Aerosol Can; Aerosol; Precision Gauges and Precision Fitting | Conveyor | Hinge | Valve | Agricultural Equipment | Battery and Muffler Bolt | Air Tool; 16 Oz

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新