85956 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSAFLUBXXX-SP-TGA10-ARSLCN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzEwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXhMMmczTmk4NU5qYzJNVGM1TkRBMk9EYzRMbXB3Wnd8YjA0ZmNkMTdlZmUwZmU2NGQwNDkxOGYzMTlhMWY0NTYxYjVhMWNhYWM5NWZmZGQ5MjE5NjM5M2RlZGM3MWU0Ng
24051835 专用润滑剂 

SAF-T-LOK INTL SAF-T-LOK INTL

85956

描述

SAF-T-LOK INTL 85956

Gear Lubricant; Gear | Wire Rope; Aerosol Can; Aerosol; Door Hinge | Gear | Wire Rope | Cable | Chain | Sprocket | Conveyor | Manifold Heat Valve | Above Water Line and Marine; Colorless; 16 Oz

制造商部件号

85956

BDI部件号
24051835

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SAF-T-LOK INTERNATIONAL CORP
最低订购量
重量 / Kilogram
0.6
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
Specialty Gear and Wire Rope Lubricant
典型用途
Gear | Wire Rope
容器类型
Aerosol Can
形态
Aerosol
应用
Door Hinge | Gear | Wire Rope | Cable | Chain | Sprocket | Conveyor | Manifold Heat Valve | Above Water Line and Marine
品名
SAF-T-EZE
制造商描述
TGA-10 T-Gel Lube with PTFE
颜色
Colorless
容器规格(数值及单位)
16 Oz
闪点(数值及单位)
156 Deg F PMCC
气味
Solvent
VOC含量 - 百分比
63 Percentage
符合证书
MIL-C-16173D Grade III and I | MIL-C-81309D Type III
其它特点
High Pressure | Quick Evaporating Solvent
净重
10 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Specialty Purpose
名称
Lubricant
关键字串
Gear
制造商货号
85956
重量/磅
1.333
详细描述
Gear Lubricant; Gear | Wire Rope; Aerosol Can; Aerosol; Door Hinge | Gear | Wire Rope | Cable | Chain | Sprocket | Conveyor | Manifold Heat Valve | Above Water Line and Marine; Colorless; 16 Oz

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新