FUCHS
FUCHS
FM AIR LUBE AA 1QT BTL
FUCHS FUCHS
描述
FUCHS FM AIR LUBE AA 1QT BTL
Airline Lubricant; Food Grade Machinery; Bottle; Liquid; Pneumatic Actuator and Lifter | Air Motor | Air Tool; Colorless; 1 Qt
制造商部件号
FM AIR LUBE AA 1QT BTL
BDI部件号
21510106
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E4%B8%93%E7%94%A8%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/FM-AIR-LUBE-AA-1QT-BTL/p/21510106
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
Specialty Airline Lubricant
典型用途
Food Grade Machinery
容器类型
Bottle
形态
Liquid
应用
Pneumatic Actuator and Lifter | Air Motor | Air Tool
制造商描述
Fm Air Lube Aa
颜色
Colorless
容器规格(数值及单位)
1 Qt
闪点(数值及单位)
190.56 Deg C
气味
Mild Petroleum
符合证书
NSF H1
净重
1 Qt
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Specialty Purpose
名称
Lubricant
关键字串
Airline
详细描述
Airline Lubricant; Food Grade Machinery; Bottle; Liquid; Pneumatic Actuator and Lifter | Air Motor | Air Tool; Colorless; 1 Qt