L-GP 39SY201 59.52LB/27KG IDH 595899 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCXXXXXX-24286429-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk1TDJnelppOHhNRFkyTkRNd01ERTFNRGd4TkM5SlRrUk1UME5ZV0ZoWVdGaGZNalF5T0RZME1qbGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTA4YWEzODQ0NDE3OTVhZmMxMzVkZTVhODFhM2FkMjdhYjkwYzMwYTJhYjE5ODM3YjU0ZDQxMmY4Zjk5MWY0OQ
24286429 专用润滑剂 

LOCTITE LOCTITE

L-GP 39SY201 59.52LB/27KG IDH 595899

描述

LOCTITE L-GP 39SY201 59.52LB/27KG IDH 595899

Specialty Lubricant; Automotive Matched Gear Set Alignment; Pail; Automotive

制造商部件号

L-GP 39SY201 59.52LB/27KG IDH 595899

BDI部件号
24286429

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
HENKEL
最低订购量
重量 / Kilogram
29.026
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
Specialty Lubricant
典型用途
Automotive Matched Gear Set Alignment
容器类型
Pail
形态
Liquid
应用
Automotive
品名
L-GP 39SY201 | BONDERITE
制造商描述
L-GP 39SY201 Bonderite Gear Marking Compound
颜色
Yellow
容器规格(数值及单位)
27 Kg
闪点(数值及单位)
149 Deg C
气味
Petroleum
VOC含量 - 百分比
7.5 Lb/Gal
其它特点
High Performance | Synthetic-Based
净重
59.52 Lb
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Specialty Purpose
名称
Lubricant
详细描述
Specialty Lubricant; Automotive Matched Gear Set Alignment; Pail; Automotive

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新