https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg L-GP 501 236KG IDH 594014
18203645 专用润滑剂 

LOCTITE LOCTITE

L-GP 501 236KG IDH 594014

描述

LOCTITE L-GP 501 236KG IDH 594014

Specialty Corrosion and Rust Inhibitor Lubricant; Rust Prevention; Drum; Metal Processing and Fabrication Industry

制造商部件号

L-GP 501 236KG IDH 594014

BDI部件号
18203645

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
HENKEL
最低订购量
重量 / Kilogram
246.744
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
Specialty Corrosion and Rust Inhibitor Lubricant
典型用途
Rust Prevention
容器类型
Drum
形态
Liquid
应用
Metal Processing and Fabrication Industry
品名
L-GP 501 | BONDERITE
制造商描述
L-GP 501 Bonderite Corrosion Inhibitor Lubricant
颜色
Colorless to Yellow
容器规格(数值及单位)
236 Kg
闪点(数值及单位)
No Flashpoint
气味
Amine
其它特点
Durable | Low Foaming Performance
净重
236 Kg
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Specialty Purpose
名称
Lubricant
关键字串
Corrosion and Rust Inhibitor
详细描述
Specialty Corrosion and Rust Inhibitor Lubricant; Rust Prevention; Drum; Metal Processing and Fabrication Industry

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新