LOCTITE
LOCTITE
L-MR 3105CP 40LB/18KG IDH 1804878
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE L-MR 3105CP 40LB/18KG IDH 1804878
Specialty Machining Lubricant; Metal Working; Pail; Light Machining and Forming Operation
制造商部件号
L-MR 3105CP 40LB/18KG IDH 1804878
BDI部件号
22385265
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E4%B8%93%E7%94%A8%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/L-MR-3105CP-40LB-18KG-IDH-1804878/p/22385265
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
20.238
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
Specialty Machining Lubricant
典型用途
Metal Working
容器类型
Pail
形态
Liquid
应用
Light Machining and Forming Operation
品名
L-MR 3105CP | BONDERITE
制造商描述
L-MR 3105CP Bonderite Machining Lubricant
颜色
Yellow Orange
容器规格(数值及单位)
18 Kg
闪点(数值及单位)
No Flashpoint
气味
Amine
其它特点
Bio-Resistant | Synthetic Fluid
净重
40 Lb
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Specialty Purpose
名称
Lubricant
关键字串
Machining
详细描述
Specialty Machining Lubricant; Metal Working; Pail; Light Machining and Forming Operation