LOCTITE
LOCTITE
L-MR B-400 40LB/18KG IDH 706695
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE L-MR B-400 40LB/18KG IDH 706695
Specialty Coolant Lubricant; Metal Working; Pail; Machining and Grinding Operation
制造商部件号
L-MR B-400 40LB/18KG IDH 706695
BDI部件号
22385007
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E4%B8%93%E7%94%A8%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/L-MR-B-400-40LB-18KG-IDH-706695/p/22385007
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
Specialty Coolant Lubricant
典型用途
Metal Working
容器类型
Pail
形态
Liquid
应用
Machining and Grinding Operation
品名
L-MR B-400 | Bonderite
制造商描述
L-MR B-400 Bonderite Semi Synthetic Coolant Lubricant
颜色
Brown
容器规格(数值及单位)
18 Kg
闪点(数值及单位)
No Flashpoint
气味
Amine
其它特点
Low Foam | Water Soluble Semi-Synthetic Fluid | Bio-Resistant
净重
40 Lb
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Specialty Purpose
名称
Lubricant
关键字串
Coolant
详细描述
Specialty Coolant Lubricant; Metal Working; Pail; Machining and Grinding Operation