LOCTITE
LOCTITE
LB 8042 WHT 1.5OZ IDH 270638
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE LB 8042 WHT 1.5OZ IDH 270638
General Purpose Lubricant; Multi Purpose; Tube; Semi Solid; Open Gears and Chain | Slide Conveyor | Guide Rail | Bearing | Cam | Piston | Machinery | Tool | Equipment; White; 1.5 Oz
制造商部件号
LB 8042 WHT 1.5OZ IDH 270638
BDI部件号
1056250
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E4%B8%93%E7%94%A8%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/LB-8042-WHT-1-5OZ-IDH-270638/p/1056250
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 6 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340305304
重量 / Kilogram
0.064
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
Specialty Lubricant
典型用途
Multi Purpose
容器类型
Tube
形态
Semi Solid
应用
Open Gears and Chain | Slide Conveyor | Guide Rail | Bearing | Cam | Piston | Machinery | Tool | Equipment
制造商描述
White Lithium Grease
颜色
White
容器规格(数值及单位)
1.5 Oz
闪点(数值及单位)
160 Deg C COC
气味
Mild Petroleum
其它特点
ODC Free
净重
1.5 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Specialty Purpose
名称
Lubricant
关键字串
General Purpose
制造商货号
30530
重量/磅
0.153
详细描述
General Purpose Lubricant; Multi Purpose; Tube; Semi Solid; Open Gears and Chain | Slide Conveyor | Guide Rail | Bearing | Cam | Piston | Machinery | Tool | Equipment; White; 1.5 Oz