LITHPLEX BRICK GRS 48LB CART ; L0133-038 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L0133-038-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQxNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJobE5pOHhNREU0TVRRek16STVORGczT0M5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREF4TXpOZk1ETTRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDIwZTA3MDgwYjgxMzI4NDM5OTg5MTY4YjRkNTBkNjBlOTljMTU5ZjhmYTI2ZDI3ZmNlYTI3MmU0ZTYzZTk5MTg
18229252 专用润滑剂 

LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS

LITHPLEX BRICK GRS 48LB CART ; L0133-038

描述

LUBRIPLATE PRODUCTS LITHPLEX BRICK GRS 48LB CART ; L0133-038

Lithium Complex Grease; Bearing; Brick; Semi Solid; Open Slot or Open Well Bearing; Amber; 4 Lb

制造商部件号

LITHPLEX BRICK GRS 48LB CART ; L0133-038

BDI部件号
18229252

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
LUBRIPLATE PRODUCTS
最低订购量
EAN条码
0089215913305
重量 / Kilogram
22.197
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
Specialty Brick Grease
典型用途
Bearing
容器类型
Brick
形态
Semi Solid
应用
Open Slot or Open Well Bearing
制造商描述
Lithplex High Temperature Brick Grease
颜色
Amber
容器规格(数值及单位)
4 Lb
闪点(数值及单位)
276 Deg C COC
气味
Mineral Oil
其它特点
Smooth
净重
64 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Specialty Purpose
名称
Grease
关键字串
Lithium Complex
制造商货号
L0133-038
重量/磅
49
详细描述
Lithium Complex Grease; Bearing; Brick; Semi Solid; Open Slot or Open Well Bearing; Amber; 4 Lb

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新