https://www.bdiexpress.com/medias/INDCRCLUBXXX-SP-UCF-CN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTRMMmhoTkM4eE1EYzNNRFE0TkRFd01URTFNQzlKVGtSRFVrTk1WVUpZV0ZoZlUxQmZWVU5HWDBOT1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MGMxYWZkZDMwYzZmMDFlYjNjNWJjOTYwYmYwYjU4NjFjMmVkNTdjZTRjOTJjNjFiYTMyYWM5NmUxMGU5YWI4Yg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCRCLUBXXX-SP-UCF-CN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTRMMmhoTkM4eE1EYzNNRFE0TkRFd01URTFNQzlKVGtSRFVrTk1WVUpZV0ZoZlUxQmZWVU5HWDBOT1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MGMxYWZkZDMwYzZmMDFlYjNjNWJjOTYwYmYwYjU4NjFjMmVkNTdjZTRjOTJjNjFiYTMyYWM5NmUxMGU5YWI4Yg
CRC
CRC
LUB 21 5L
CRC CRC
描述
CRC LUB 21 5L
Cutting Fluid; Cutting; Can; Liquid; Cutting Tool; Amber; 5 L
制造商部件号
LUB 21 5L
BDI部件号
15074927
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E4%B8%93%E7%94%A8%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/LUB-21-5L/p/15074927
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
5
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
Specialty Fluid
典型用途
Cutting
容器类型
Can
形态
Liquid
应用
Cutting Tool
制造商描述
CRC LUB 21 Semi Synthetic Cutting Fluid
颜色
Amber
容器规格(数值及单位)
5 L
闪点(数值及单位)
Above 100 Deg C
气味
Characteristic
其它特点
Semi-Synthetic
净重
5 L
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Specialty Purpose
名称
Fluid
关键字串
Cutting
详细描述
Cutting Fluid; Cutting; Can; Liquid; Cutting Tool; Amber; 5 L