MOBILGEAR 634 20L https://www.bdiexpress.com/medias/INDMOBLUBXXX-SP-634-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxOTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsyTDJneU1DODVPRFE0T0Rrek5UQTFOVFkyTDBsT1JFMVBRa3hWUWxoWVdGOVRVRjgyTXpSZlVFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OGZlNjk0NjJhMGI0ZWYwNGVmNWQyNWYwNWU4YWQ5NmU3YjUwMjNmMTUxNmZmNDNiZjZkNmFmMjYxNzcyODczMg
15065222 专用润滑剂 

MOBIL OIL MOBIL OIL

MOBILGEAR 634 20L

描述

MOBIL OIL MOBILGEAR 634 20L

Gear Lubricant; Gear | Bearing; Pail; Liquid; Gearbox | Plastic Calendar | Severe centrifuge | Railroad A/C Traction Drive; Dark Brown; 20 L

制造商部件号

MOBILGEAR 634 20L

BDI部件号
15065222

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MOBIL OIL
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
Specialty Lubricant
典型用途
Gear | Bearing
容器类型
Pail
形态
Liquid
应用
Gearbox | Plastic Calendar | Severe centrifuge | Railroad A/C Traction Drive
品名
Mobil SHC
制造商描述
Mobil Shc Exceptional Performance Gear And Bearing Oils
颜色
Dark Brown
容器规格(数值及单位)
20 L
闪点(数值及单位)
Above 210 Deg C
气味
Characteristic
其它特点
ISO 634 | High Performance
净重
20 L
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Specialty Purpose
名称
Lubricant
关键字串
Gear
详细描述
Gear Lubricant; Gear | Bearing; Pail; Liquid; Gearbox | Plastic Calendar | Severe centrifuge | Railroad A/C Traction Drive; Dark Brown; 20 L

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新