![MOBILGEAR SHC 150 20L](/medias/INDMOBLUBXXX-SP-150-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V3TDJneU9TODVPRE0wTkRnNU9UQTFNVGd5TDBsT1JFMVBRa3hWUWxoWVdGOVRVRjh4TlRCZlVFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8M2FlMmQ1NWM1YWI3ZDE0YzYxYzE4MzgyZWE1ZDc1ZjMxZWZkYTc1NGQyY2M2MWZmOThmMTA1MmQ0YWE0NzM0Yg)
![MOBILGEAR SHC 150 20L](/medias/INDMOBLUBXXX-SP-150-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V3TDJneU9TODVPRE0wTkRnNU9UQTFNVGd5TDBsT1JFMVBRa3hWUWxoWVdGOVRVRjh4TlRCZlVFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8M2FlMmQ1NWM1YWI3ZDE0YzYxYzE4MzgyZWE1ZDc1ZjMxZWZkYTc1NGQyY2M2MWZmOThmMTA1MmQ0YWE0NzM0Yg)
MOBIL OIL
MOBIL OIL
MOBILGEAR SHC 150 20L
MOBIL OIL MOBIL OIL
描述
MOBIL OIL MOBILGEAR SHC 150 20L
Multi Purpose Lubricant; Multi Purpose; Pail; Liquid; Heavy-Duty Automotive and Industrial; Colorless; 20 L
制造商部件号
MOBILGEAR SHC 150 20L
BDI部件号
20078061
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E4%B8%93%E7%94%A8%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/MOBILGEAR-SHC-150-20L/p/20078061
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
20
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
Specialty Lubricant
典型用途
Multi Purpose
容器类型
Pail
形态
Liquid
应用
Heavy-Duty Automotive and Industrial
品名
Mobil SHC
制造商描述
Mobil Shc Grease
颜色
Colorless
容器规格(数值及单位)
20 L
闪点(数值及单位)
Above 210 Deg C
气味
Characteristic
净重
20 L
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Specialty Purpose
名称
Lubricant
关键字串
Multi Purpose
详细描述
Multi Purpose Lubricant; Multi Purpose; Pail; Liquid; Heavy-Duty Automotive and Industrial; Colorless; 20 L