PC 9020 5GAL KIT IDH 1694859 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCLUBXXX-SP-PC9020-5GAL-KIT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzYzMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMzTDJnMU15OHhNRGMyTXpVNE56WTRNak16TkM5SlRrUk1UME5NVlVKWVdGaGZVMUJmVUVNNU1ESXdYelZIUVV4ZlMwbFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDgzMjk1OTNhOTYwODVkN2FmZjdiYTdjM2I3MGI4OWY5NWQyNWNmMWJlMDYwN2EzZjQ2MjRlMGQ5MDNlYWVjZWY
20538826 专用润滑剂 

LOCTITE LOCTITE

PC 9020 5GAL KIT IDH 1694859

描述

LOCTITE PC 9020 5GAL KIT IDH 1694859

Specialty Backing Compound; Protective Coating; Kit; Grinding Mill

制造商部件号

PC 9020 5GAL KIT IDH 1694859

BDI部件号
20538826

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
HENKEL
最低订购量
EAN条码
0079340003187
重量 / Kilogram
25.88
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
Specialty Backing Compound
典型用途
Protective Coating
容器类型
Kit
形态
Liquid
应用
Grinding Mill
品名
PC 9020 | NORDBAK
制造商描述
Loctite Nordbak PC 9020 Part B High Performance Backing Compound
颜色
Clear
容器规格(数值及单位)
5 Gal
闪点(数值及单位)
Above 93.33 Deg C Setaflash Closed Cup
气味
Slight
VOC含量 - 百分比
0 G/L
其它特点
Two Part Epoxy Technology | Room Temperature Cure
净重
5 Gal
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Specialty Purpose
名称
Compound
关键字串
Backing
详细描述
Specialty Backing Compound; Protective Coating; Kit; Grinding Mill

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新