S-FN 330 7.94LB/3.6KG IDH 1224866 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCXXXXXX-24286441-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzIwOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZsTDJobE5pOHhNRFkyTkRNd016azRORFkzTUM5SlRrUk1UME5ZV0ZoWVdGaGZNalF5T0RZME5ERmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTFjNWIyOTMwYjExMzdiOWQzNjA0MGZhOTQ4MmNhNzNhNmUwMDUwMjdhYjMwMTg3Y2I2ZmI2MTFlNzI4OTljNQ
24286441 专用润滑剂 

LOCTITE LOCTITE

S-FN 330 7.94LB/3.6KG IDH 1224866

描述

LOCTITE S-FN 330 7.94LB/3.6KG IDH 1224866

Specialty Dry Film Lubricant; Low Friction Coating; Can; Industrial and Consumer

制造商部件号

S-FN 330 7.94LB/3.6KG IDH 1224866

BDI部件号
24286441

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
HENKEL
最低订购量
重量 / Kilogram
3.971
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
Specialty Dry Film Lubricant
典型用途
Low Friction Coating
容器类型
Can
形态
Liquid
应用
Industrial and Consumer
品名
S-FN 330 | BONDERITE
制造商描述
S-FN 330 Acheson Bonderite Dry Film Lubricant
颜色
Blue
容器规格(数值及单位)
3.6 Kg
闪点(数值及单位)
10 Deg C
气味
Alcohol
其它特点
Resin Bonding
净重
7.94 Lb
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Specialty Purpose
名称
Lubricant
关键字串
Dry Film
详细描述
Specialty Dry Film Lubricant; Low Friction Coating; Can; Industrial and Consumer

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新