LOCTITE
LOCTITE
S-OT 310B 38LB/17.5KG IDH 1263122
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE S-OT 310B 38LB/17.5KG IDH 1263122
Specialty Dry Film Lubricant; Low Friction Coating; Pail; Industrial and Consumer
制造商部件号
S-OT 310B 38LB/17.5KG IDH 1263122
BDI部件号
22385171
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E4%B8%93%E7%94%A8%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/S-OT-310B-38LB-17-5KG-IDH-1263122/p/22385171
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
19.689
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
Specialty Dry Film Lubricant
典型用途
Low Friction Coating
容器类型
Pail
形态
Liquid
应用
Industrial and Consumer
品名
S-OT 310B | BONDERITE
制造商描述
S-OT 310B Acheson Bonderite PTFE Dry Film Lubricant
颜色
Blue
容器规格(数值及单位)
17.5 Kg
闪点(数值及单位)
7.8 Deg C
气味
Solvent
VOC含量 - 百分比
772 g/l
其它特点
Resin Bonding
净重
38 Lb
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Specialty Purpose
名称
Lubricant
关键字串
Dry Film
详细描述
Specialty Dry Film Lubricant; Low Friction Coating; Pail; Industrial and Consumer