SC0103000 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSPRXXXXXX-18138806-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEwTDJnNE5pOHhNREExT0RFMk1EazVOak00TWk5SlRrUlRVRkpZV0ZoWVdGaGZNVGd4TXpnNE1EWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NWQxYmIzYzRiZWVlMmViMTlkNTI5Mjc2ODcyNmYzNGVmNDBiNjFhYjVkNWY4NDI4ODhhYzY2NjBlYTJkZTQ5NQ
21458400 专用润滑剂 

SPRAYON SPRAYON

SC0103000

描述

SPRAYON SC0103000

Penetrant Lubricant; Multi Purpose; Aerosol Can; Aerosol; Frozen Lug and Bolt | Repair Work | General Overhaul | Machined Part | Automotive | Crank Shaft; Light Amber; 16 Oz

制造商部件号

SC0103000

BDI部件号
21458400

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 154
BDI- 美国 244

品牌
制造商名称
SHERWIN WILLIAMS COMPANY WWW.SPRAYON.COM
最低订购量
EAN条码
0075577901036
重量 / Kilogram
0.34
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
Specialty Penetrant Lubricant
典型用途
Multi Purpose
容器类型
Aerosol Can
形态
Aerosol
应用
Frozen Lug and Bolt | Repair Work | General Overhaul | Machined Part | Automotive | Crank Shaft
品名
RUST BREAKER
制造商描述
Rust Breaker Penetrant
颜色
Light Amber
容器规格(数值及单位)
16 Oz
闪点(数值及单位)
Above 200 Deg F PMCC
气味
Vanilla
VOC含量 - 百分比
85 Percentage
符合证书
NSF H2
其它特点
Displaces Water and Moisture | Quickly Loosens Rust | Non Staining
净重
12 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Specialty Purpose
名称
Lubricant
关键字串
Penetrant
制造商货号
S00103
详细描述
Penetrant Lubricant; Multi Purpose; Aerosol Can; Aerosol; Frozen Lug and Bolt | Repair Work | General Overhaul | Machined Part | Automotive | Crank Shaft; Light Amber; 16 Oz

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新