SC0744000 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSPRXXXXXX-20103834-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk0TDJnMk5pOHhNREExT0RFMk1EQXhNek0wTWk5SlRrUlRVRkpZV0ZoWVdGaGZNakF4TURNNE16UmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTMzN2QwYWI5MTk0ZDhiYmVjODZlYjZmNTRiNzNhM2QwNGRlYTA4YmFjYTA5YjU0M2FhNTYxODM0ZWNjOGRjNQ
20103834 专用润滑剂 

SPRAYON SPRAYON

SC0744000

描述

SPRAYON SC0744000

Penetrant Lubricant; Detect Defects; Aerosol Can; Translucent; Turbine Blade | Mold | Structural Beam | Pipe; Red; 16 Oz

制造商部件号

SC0744000

BDI部件号
20103834

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SHERWIN WILLIAMS COMPANY WWW.SPRAYON.COM
最低订购量
EAN条码
0075577907441
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
Specialty Penetrant Detector Lubricant
典型用途
Detect Defects
容器类型
Aerosol Can
形态
Translucent
应用
Turbine Blade | Mold | Structural Beam | Pipe
品名
Q.A. INSPECTOR
制造商描述
Q.A. Inspector Penetrant
颜色
Red
容器规格(数值及单位)
16 Oz
闪点(数值及单位)
Below 0 Deg F
VOC含量 - 百分比
0 Percentage | 0 Lb/Gal
符合证书
MIL-L-25135 | NAVSHIPS 250-1500 MIL STD 271-D
其它特点
Oil Based | Kerosene Solvent | Detects and Locates Cracks and Defects | Three Part Quality Assurance System
净重
9 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Specialty Purpose
名称
Lubricant
关键字串
Penetrant
重量/磅
0.75
详细描述
Penetrant Lubricant; Detect Defects; Aerosol Can; Translucent; Turbine Blade | Mold | Structural Beam | Pipe; Red; 16 Oz

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新