SILICONE LUBRICANT 284G https://www.bdiexpress.com/medias/INDCRCLUBXXX-SP-FGS284G-ARSLCN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3NDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJnMVlTODVPRE0wTkRnNE1UTTFOekV3TDBsT1JFTlNRMHhWUWxoWVdGOVRVRjlHUjFNeU9EUkhYMEZTVTB4RFRsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxNTRmNGU5NDc5YTZiODIwMDBlYTczNjNiZTdjZDMxMmJjMTg1YTk0ZTQzOTNjMDZhMmJlNDBjODI5NWUyNDMz
18179047 专用润滑剂 

CRC CRC

SILICONE LUBRICANT 284G

描述

CRC SILICONE LUBRICANT 284G

Food Grade Lubricant; Multi Purpose | Food Grade Machinery; Aerosol Can; Liquid; Handling Application; Colorless; 284 G

制造商部件号

SILICONE LUBRICANT 284G

BDI部件号
18179047

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 5

品牌
CRC
制造商名称
CRC INDUSTRIES
最低订购量
EAN条码
0078254730400
重量 / Kilogram
0.42
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
Specialty Lubricant
典型用途
Multi Purpose | Food Grade Machinery
容器类型
Aerosol Can
形态
Liquid
应用
Handling Application
制造商描述
CRC Food Grade Silicone
颜色
Colorless
容器规格(数值及单位)
284 G
闪点(数值及单位)
Below -5 Deg C
气味
Solvent | Dry Film
符合证书
NSF H1
其它特点
Dry Film
净重
284 G
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Specialty Purpose
名称
Lubricant
关键字串
Food Grade
重量/磅
0.916754
详细描述
Food Grade Lubricant; Multi Purpose | Food Grade Machinery; Aerosol Can; Liquid; Handling Application; Colorless; 284 G

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新