https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L0847-057-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAzMDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJpTDJneU1DOHhNREU0TVRRNU9EVXpOVGsyTmk5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREE0TkRkZk1EVTNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGUwOWJkOTRiNGE2ZGQ4MzM0ODI5ZTQyNTBmODFjMTlhNjUxYWNmMmMwN2Q5ZTY2ZmEwOGJkZWE2MzQ2NDgzNjY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L0847-057-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAzMDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJpTDJneU1DOHhNREU0TVRRNU9EVXpOVGsyTmk5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREE0TkRkZk1EVTNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGUwOWJkOTRiNGE2ZGQ4MzM0ODI5ZTQyNTBmODFjMTlhNjUxYWNmMmMwN2Q5ZTY2ZmEwOGJkZWE2MzQ2NDgzNjY
LUBRIPLATE PRODUCTS
LUBRIPLATE PRODUCTS
10R 1GAL JUG ; L0847-057
LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS
描述
LUBRIPLATE PRODUCTS 10R 1GAL JUG ; L0847-057
Machinery Oil; Petroleum Based Type; Rock Drill; Jug; Liquid; Rock Drill | Air Hammer | Pneumatic Tool; Amber; 1 Gal Container Size
制造商部件号
10R 1GAL JUG ; L0847-057
BDI部件号
18231587
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B2%B9/10R-1GAL-JUG-;-L0847-057/p/18231587
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0089215684717
重量 / Kilogram
3.75
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Oil
产品类型
Petroleum Based
典型用途
Rock Drill
容器类型
Jug
形态
Liquid
SAE/ISO等级
SAE 10
应用
Rock Drill | Air Hammer | Pneumatic Tool
制造商描述
Rock Drill Oil
颜色
Amber
容器规格(数值及单位)
1 Gal
闪点(数值及单位)
216 Deg C
气味
Mineral Oil
其它特点
Eliminating Gumming | High Viscosity
净重
128 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Oil
名称
Oil
关键字串
Machinery
制造商货号
L0847-057
重量/磅
8.25
详细描述
Machinery Oil; Petroleum Based Type; Rock Drill; Jug; Liquid; Rock Drill | Air Hammer | Pneumatic Tool; Amber; 1 Gal Container Size