![345 SAE 5W-30 55GAL DRUM ; L0732-062](/medias/INDLUBXXXXXX-L0732-062-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJoaU1pOHhNREU0TVRRd05UTTBNemMzTkM5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREEzTXpKZk1EWXlYek13TUhnek1EQXVhbkJufDU4ZTEwZThmOTYzYTNjN2M3NDA5M2I3MzgwNmE5OWQ4M2JiMTJhNGNjMTliNGVlZjg1MjU3MDlkOGVjMTQwNDQ)
![345 SAE 5W-30 55GAL DRUM ; L0732-062](/medias/INDLUBXXXXXX-L0732-062-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJoaU1pOHhNREU0TVRRd05UTTBNemMzTkM5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREEzTXpKZk1EWXlYek13TUhnek1EQXVhbkJufDU4ZTEwZThmOTYzYTNjN2M3NDA5M2I3MzgwNmE5OWQ4M2JiMTJhNGNjMTliNGVlZjg1MjU3MDlkOGVjMTQwNDQ)
LUBRIPLATE PRODUCTS
LUBRIPLATE PRODUCTS
345 SAE 5W-30 55GAL DRUM ; L0732-062
LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS
描述
LUBRIPLATE PRODUCTS 345 SAE 5W-30 55GAL DRUM ; L0732-062
Engine Oil; Petroleum Based Type; Motor; Drum; Liquid; Smaller Automobile Engine; Amber; 55 Gal Container Size
制造商部件号
345 SAE 5W-30 55GAL DRUM ; L0732-062
BDI部件号
18229040
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B2%B9/345-SAE-5W-30-55GAL-DRUM-;-L0732-062/p/18229040
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0089215473212
重量 / Kilogram
198.867
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Oil
产品类型
Petroleum Based
典型用途
Motor
容器类型
Drum
形态
Liquid
SAE/ISO等级
SAE 5W-30
应用
Smaller Automobile Engine
制造商描述
Long Mileage Motor Oil
颜色
Amber
容器规格(数值及单位)
55 Gal
闪点(数值及单位)
201 Deg C
气味
Petroleum
符合证书
API SJ | MIL-1-46152E
其它特点
Excellent Resistance to Viscosity and Thermal Breakdown at High Temperature | Protect Emissions System
净重
7040 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Oil
名称
Oil
关键字串
Engine
制造商货号
L0732-062
重量/磅
445
详细描述
Engine Oil; Petroleum Based Type; Motor; Drum; Liquid; Smaller Automobile Engine; Amber; 55 Gal Container Size