69.404 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTOPXXXXXX-18391405-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmhMMmd4TXk4eE1UQXdOamMxT0RBMk1EQTJNaTlOUmxKVVQxQllXRmhZV0ZoZk1UZ3pPVEUwTURWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkZmFhZmI2NjMyN2FiZjcyZGE0YjY4MzcxNWY0MDMxOGM4YTdkMTBjODIwMjJhODg0MDVlODNkZmMyOTRlYzg2
18391405 油 

TOPRING TOPRING

69.404

描述

TOPRING 69.404

Machinery Oil; Mineral Oil Type; Air Tool; Can; Liquid; Wrench | Hammer | Grinder | Sander | Air Tool | Control Valve | Pneumatic Cylinder | Air Motor; Yellow; 4 L Container Size

制造商部件号

69.404

BDI部件号
18391405

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TOPRING
最低订购量
EAN条码
0774679694043
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Oil
产品类型
Mineral Oil
典型用途
Air Tool
容器类型
Can
形态
Liquid
SAE/ISO等级
ISO 32
应用
Wrench | Hammer | Grinder | Sander | Air Tool | Control Valve | Pneumatic Cylinder | Air Motor
制造商描述
Sythetic Air Tool Oil
颜色
Yellow
容器规格(数值及单位)
4 L
闪点(数值及单位)
200 Deg C
气味
Hydrocarbon
其它特点
Extreme Temperature
净重
4 L
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Oil
名称
Oil
关键字串
Machinery
详细描述
Machinery Oil; Mineral Oil Type; Air Tool; Can; Liquid; Wrench | Hammer | Grinder | Sander | Air Tool | Control Valve | Pneumatic Cylinder | Air Motor; Yellow; 4 L Container Size

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新