BIO-BASED 32 5GAL PAIL ; L1050-060 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L1050-060-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE3NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJpTDJneVppOHhNREU0TVRNeU1UZzRNelkzT0M5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREV3TlRCZk1EWXdYek13TUhnek1EQXVhbkJufDg2Mjc5NmQ4N2RjZGQwNmI5NWM3MzI5YWQ0YzUyM2I0MmUzZmEwMTFkNzZlNTFhODlhYjgyMzNkMWJmZDM2MTg
18228290 油 

LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS

BIO-BASED 32 5GAL PAIL ; L1050-060

描述

LUBRIPLATE PRODUCTS BIO-BASED 32 5GAL PAIL ; L1050-060

Hydraulic Oil; Biodegradable Type; Hydraulic System; Pail; Liquid; Mobile and Stationary Hydraulic Vane | Piston and Gear Pump | Vacuum Pump | Blower | Gear Box | Chain; Yellow; 5 Gal Container Size

制造商部件号

BIO-BASED 32 5GAL PAIL ; L1050-060

BDI部件号
18228290

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
LUBRIPLATE PRODUCTS
最低订购量
EAN条码
0089215000845
重量 / Kilogram
18.144
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Oil
产品类型
Biodegradable
典型用途
Hydraulic System
容器类型
Pail
形态
Liquid
SAE/ISO等级
SAE 10 | ISO 32
应用
Mobile and Stationary Hydraulic Vane | Piston and Gear Pump | Vacuum Pump | Blower | Gear Box | Chain
制造商描述
Biobased Green Hydraulic Oil
颜色
Yellow
容器规格(数值及单位)
5 Gal
闪点(数值及单位)
240 Deg C
气味
Mild
其它特点
High Performance | Vegetable Based Oil
净重
640 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Oil
名称
Oil
关键字串
Hydraulic
制造商货号
L1050-060
重量/磅
40
详细描述
Hydraulic Oil; Biodegradable Type; Hydraulic System; Pail; Liquid; Mobile and Stationary Hydraulic Vane | Piston and Gear Pump | Vacuum Pump | Blower | Gear Box | Chain; Yellow; 5 Gal Container Size

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新