https://www.bdiexpress.com/medias/INDCIELUBXXX-OIL-XXX-DRM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyOTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJnMlpTODVPRE0wTlRneU9UazVNRGN3TDBsT1JFTkpSVXhWUWxoWVdGOVBTVXhmV0ZoWVgwUlNUVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YWE3MWM4MmVmZTUzNzQ4MWM3MzJhYzk3NzQxNjdjMjljMjA5NjhjY2MwODgxYWEyZTJmN2IzOTcwNTk0NjUwMA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCIELUBXXX-OIL-XXX-DRM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyOTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJnMlpTODVPRE0wTlRneU9UazVNRGN3TDBsT1JFTkpSVXhWUWxoWVdGOVBTVXhmV0ZoWVgwUlNUVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YWE3MWM4MmVmZTUzNzQ4MWM3MzJhYzk3NzQxNjdjMjljMjA5NjhjY2MwODgxYWEyZTJmN2IzOTcwNTk0NjUwMA
CITGO PETROLEUM
CITGO PETROLEUM
COMPOUND EP 460 55GAL
CITGO PETROLEUM CITGO PETROLEUM
描述
CITGO PETROLEUM COMPOUND EP 460 55GAL
Gear Oil; Petroleum Based Type; Gear; Drum; Liquid; Industrial Spiral Bevel | Helical | Spur | Herringbone Gear; Amber; 55 Gal Container Size
制造商部件号
COMPOUND EP 460 55GAL
BDI部件号
22605447
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B2%B9/COMPOUND-EP-460-55GAL/p/22605447
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Oil
产品类型
Petroleum Based
典型用途
Gear
容器类型
Drum
形态
Liquid
SAE/ISO等级
ISO 460
应用
Industrial Spiral Bevel | Helical | Spur | Herringbone Gear
制造商描述
EP Compound
颜色
Amber
容器规格(数值及单位)
55 Gal
闪点(数值及单位)
210 Deg C
气味
Mild Petroleum
净重
55 Gal
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Oil
名称
Oil
关键字串
Gear
详细描述
Gear Oil; Petroleum Based Type; Gear; Drum; Liquid; Industrial Spiral Bevel | Helical | Spur | Herringbone Gear; Amber; 55 Gal Container Size