EP-150-SF 18.9L https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLUBXXX-OIL-EP150SF-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzYzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRm1MMmd4TlM4eE1EYzNNRGt6T0RVeU56YzNOQzlKVGtSWVdGaE1WVUpZV0ZoZlQwbE1YMFZRTVRVd1UwWmZVRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGYwYjY4MDM5ZDBkOWExODkxNzMwNzg5MGJhMTU1ZGYzMTc1NjllNjFiOTk3ODdkNjgyMmI4NDMyMDZiMGNhN2M
18450862 油 

APRIL SUPER FLO APRIL SUPER FLO

EP-150-SF 18.9L

描述

APRIL SUPER FLO EP-150-SF 18.9L

Gear Oil; Mineral Oil Type; Gear; Pail; Liquid; Amber; 18.9 L Container Size

制造商部件号

EP-150-SF 18.9L

BDI部件号
18450862

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
APRIL SUPER FLO
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Oil
产品类型
Mineral Oil
典型用途
Gear
容器类型
Pail
形态
Liquid
SAE/ISO等级
ISO 150
制造商描述
EP Gear Oil
颜色
Amber
容器规格(数值及单位)
18.9 L
闪点(数值及单位)
265 Deg C
其它特点
Extreme Pressure
净重
18.9 L
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Oil
名称
Oil
关键字串
Gear
详细描述
Gear Oil; Mineral Oil Type; Gear; Pail; Liquid; Amber; 18.9 L Container Size

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新