LUBRIPLATE PRODUCTS
LUBRIPLATE PRODUCTS
FMO-350-AW-GG-OR 55GAL DRUM ; L0901-062
LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS
描述
LUBRIPLATE PRODUCTS FMO-350-AW-GG-OR 55GAL DRUM ; L0901-062
General Purpose Oil; Mineral Oil Type; Multi Purpose; Drum; Liquid; Food Grade Machinery; Orange; 55 Gal Container Size
制造商部件号
FMO-350-AW-GG-OR 55GAL DRUM ; L0901-062
BDI部件号
18229155
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B2%B9/FMO-350-AW-GG-OR-55GAL-DRUM-;-L0901-062/p/18229155
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0089215490110
重量 / Kilogram
201.585
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Oil
产品类型
Mineral Oil
典型用途
Multi Purpose
容器类型
Drum
形态
Liquid
SAE/ISO等级
ISO 68
应用
Food Grade Machinery
制造商描述
FMO 350-AW-GG-OR
颜色
Orange
容器规格(数值及单位)
55 Gal
闪点(数值及单位)
224 Deg C
气味
Mineral Oil
符合证书
NSF H1
净重
7040 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Oil
名称
Oil
关键字串
General Purpose
制造商货号
L0901-062
重量/磅
445
详细描述
General Purpose Oil; Mineral Oil Type; Multi Purpose; Drum; Liquid; Food Grade Machinery; Orange; 55 Gal Container Size