https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBLUBXXX-OIL-XXXX-DRM-F-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxNDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhtTDJnMk5DOHhNRFU0TnpBME56QXdNakUwTWk5SlRrUk1WVUpNVlVKWVdGaGZUMGxNWDFoWVdGaGZSRkpOWDBaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ZDg2NzhkZGUxODFjMTEzNGE5NGQ4OTdhYmI3MzdiNmRiY2U1NmExYjdkMGQ1YTQ0MmViYzEyMDE5ODNhYzUz
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBLUBXXX-OIL-XXXX-DRM-F-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxNDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhtTDJnMk5DOHhNRFU0TnpBME56QXdNakUwTWk5SlRrUk1WVUpNVlVKWVdGaGZUMGxNWDFoWVdGaGZSRkpOWDBaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ZDg2NzhkZGUxODFjMTEzNGE5NGQ4OTdhYmI3MzdiNmRiY2U1NmExYjdkMGQ1YTQ0MmViYzEyMDE5ODNhYzUz
LUBRIPLATE PRODUCTS
LUBRIPLATE PRODUCTS
FMO-500-AW-GG 55GAL DRUM ; L0903-062
LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS
描述
LUBRIPLATE PRODUCTS FMO-500-AW-GG 55GAL DRUM ; L0903-062
General Purpose Oil; Mineral Oil Type; Multi Purpose; Drum; Liquid; Food Grade Machinery; Colorless; 55 Gal Container Size
制造商部件号
FMO-500-AW-GG 55GAL DRUM ; L0903-062
BDI部件号
18229284
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B2%B9/FMO-500-AW-GG-55GAL-DRUM-;-L0903-062/p/18229284
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0089215490318
重量 / Kilogram
199.32
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Oil
产品类型
Mineral Oil
典型用途
Multi Purpose
容器类型
Drum
形态
Liquid
SAE/ISO等级
ISO 100
应用
Food Grade Machinery
制造商描述
FMO 500-AW-GG
颜色
Colorless
容器规格(数值及单位)
55 Gal
闪点(数值及单位)
257 Deg C
气味
Mineral Oil
符合证书
NSF H1
净重
7040 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Oil
名称
Oil
关键字串
General Purpose
制造商货号
L0903-062
重量/磅
445
详细描述
General Purpose Oil; Mineral Oil Type; Multi Purpose; Drum; Liquid; Food Grade Machinery; Colorless; 55 Gal Container Size