M1-93201 PER CAN https://www.bdiexpress.com/medias/INDSATLUBXXX-SP-M1OIL-ARSLCN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXpMMmcyT0M4NU9ETTBORGcxTVRnMk5Ua3dMMGxPUkZOQlZFeFZRbGhZV0Y5VFVGOU5NVTlKVEY5QlVsTk1RMDVmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDk5YzBkOTNlYWVhMGIxODE5MzRlMDM0YWNjMzhkZjE5YWViMDFjNTVmNzM5NDBiYTBlY2QwZjg3OGM3ZWUwODE
18373883 油 

STARRETT STARRETT

M1-93201 PER CAN

描述

STARRETT M1-93201 PER CAN

Penetrating Oil; Multi Purpose; Aerosol Can; Aerosol; Nut | Bolt | Metal Part | Prevent Short Circuit in High Moisture Environment; Amber; 12 Oz Container Size

制造商部件号

M1-93201 PER CAN

BDI部件号
18373883

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 23

分类
品牌
制造商名称
L.S. STARRETT
最低订购量
EAN条码
0049659932010
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Oil
产品类型
Penetrating Oil
典型用途
Multi Purpose
容器类型
Aerosol Can
形态
Aerosol
SAE/ISO等级
Not Available
应用
Nut | Bolt | Metal Part | Prevent Short Circuit in High Moisture Environment
制造商描述
M1 Penetrating Oil
颜色
Amber
容器规格(数值及单位)
12 Oz
闪点(数值及单位)
67 Deg C
气味
Characteristic
净重
12 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Oil
名称
Oil
关键字串
Penetrating
详细描述
Penetrating Oil; Multi Purpose; Aerosol Can; Aerosol; Nut | Bolt | Metal Part | Prevent Short Circuit in High Moisture Environment; Amber; 12 Oz Container Size

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新