MOBIL OIL
MOBIL OIL
MOBILGEAR 600 XP 68 208L
MOBIL OIL MOBIL OIL
描述
MOBIL OIL MOBILGEAR 600 XP 68 208L
Gear Oil; Mineral Oil Type; Gear; Drum; Liquid; Gear | Bearing | Seal; Amber; 208 L Container Size
制造商部件号
MOBILGEAR 600 XP 68 208L
BDI部件号
15065418
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B2%B9/MOBILGEAR-600-XP-68-208L/p/15065418
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Oil
产品类型
Mineral Oil
典型用途
Gear
容器类型
Drum
形态
Liquid
SAE/ISO等级
ISO 68
应用
Gear | Bearing | Seal
制造商描述
Mobilgear 600 XP Gear Oil
颜色
Amber
容器规格(数值及单位)
208 L
闪点(数值及单位)
Above 200 Deg C
气味
Characteristic
其它特点
Extra High Performance
净重
208 L
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Oil
名称
Oil
关键字串
Gear
详细描述
Gear Oil; Mineral Oil Type; Gear; Drum; Liquid; Gear | Bearing | Seal; Amber; 208 L Container Size