NO.220 5GAL PAIL ; L0780-060 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L0780-060-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM0NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJoaVlTOHhNREU0TVRRMU1ERTNNRE01T0M5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREEzT0RCZk1EWXdYek13TUhnek1EQXVhbkJufDY0NjVkYWE5OWE3Y2VkYWE5MmNiYWM1YmNkNzMzMzFhYmM2Nzg1YTJhYWNkNGNjNGY3Yzg0MTI1Yzc4Y2Y4MTQ
18229474 油 

LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS

NO.220 5GAL PAIL ; L0780-060

描述

LUBRIPLATE PRODUCTS NO.220 5GAL PAIL ; L0780-060

Gear Oil; Ester Type; Bearing | Gear | Chain; Pail; Liquid; Bakery Oven Chain | Drying Oven Chain | Tenter Frame Chain | Heat Treating Chain | Paint Curing Oven Chain | Bearing | Slide | Gearbox; Green; 5 Gal Container Size

制造商部件号

NO.220 5GAL PAIL ; L0780-060

BDI部件号
18229474

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
LUBRIPLATE PRODUCTS
最低订购量
EAN条码
0089215578009
重量 / Kilogram
18.12
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Oil
产品类型
Ester
典型用途
Bearing | Gear | Chain
容器类型
Pail
形态
Liquid
SAE/ISO等级
SAE 90 Gear | ISO 220
应用
Bakery Oven Chain | Drying Oven Chain | Tenter Frame Chain | Heat Treating Chain | Paint Curing Oven Chain | Bearing | Slide | Gearbox
制造商描述
Synthetic High Temp Fluid 68 and 220 | 100 Percentage Ester-Based - Chain and Gearbox Fluid Lubricant
颜色
Green
容器规格(数值及单位)
5 Gal
闪点(数值及单位)
274 Deg C
气味
Mild
其它特点
Clean Lubricated Surface
净重
640 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Oil
名称
Oil
关键字串
Gear
制造商货号
L0780-060
重量/磅
40
详细描述
Gear Oil; Ester Type; Bearing | Gear | Chain; Pail; Liquid; Bakery Oven Chain | Drying Oven Chain | Tenter Frame Chain | Heat Treating Chain | Paint Curing Oven Chain | Bearing | Slide | Gearbox; Green; 5 Gal Container Size

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新