PM-500 35LB PAIL ; L0192-035 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L0192-035-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E0TDJnME15OHhNREU0TVRNM01ERTRNemN4TUM5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREF4T1RKZk1ETTFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDAwODZmYTdmYzcyMTgwNWVhN2QyMTM2YzFlMTU2M2QzNzYxMGNlNjBlNWE3YWFhZGM4YThiYTMyZTI3MzZhMjM
18228540 油 

LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS

PM-500 35LB PAIL ; L0192-035

描述

LUBRIPLATE PRODUCTS PM-500 35LB PAIL ; L0192-035

General Purpose Oil; Mineral Oil Type; Multi Purpose; Pail; Liquid; Pear Machine; Colorless; 35 Lb Container Size

制造商部件号

PM-500 35LB PAIL ; L0192-035

BDI部件号
18228540

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
LUBRIPLATE PRODUCTS
最低订购量
EAN条码
0089215519200
重量 / Kilogram
17.237
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Oil
产品类型
Mineral Oil
典型用途
Multi Purpose
容器类型
Pail
形态
Liquid
SAE/ISO等级
SAE 80 Gear | ISO 100
应用
Pear Machine
制造商描述
PM 500 White Oil Contains Emulsifying Agent
颜色
Colorless
容器规格(数值及单位)
35 Lb
闪点(数值及单位)
216 Deg C
气味
Mineral Oil
符合证书
FDA 21 CFR 178.3570 | NSF H1
净重
560 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Oil
名称
Oil
关键字串
General Purpose
制造商货号
L0192-035
重量/磅
38
详细描述
General Purpose Oil; Mineral Oil Type; Multi Purpose; Pail; Liquid; Pear Machine; Colorless; 35 Lb Container Size

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新