RENOLIN B 15 VG 46 55 GAL DRUM https://www.bdiexpress.com/medias/INDFUCXXXXXX-18179418-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQyMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l3TDJnMU1TODVPVGM1TURnNU1USTFOREEyTDBsT1JFWlZRMWhZV0ZoWVdGOHhPREUzT1RReE9GOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwZjdhY2FiMWE3ZDY1YmFjYjA5ZWIxNzRlZmViZGNkODFiMDQxYzJjNDk3MzA1NGExMTc1MmEzODI5NGRkNTA3
22151734 油 

FUCHS FUCHS

RENOLIN B 15 VG 46 55 GAL DRUM

描述

FUCHS RENOLIN B 15 VG 46 55 GAL DRUM

Hydraulic Oil; Mineral Oil Type; Hydraulic System; Drum; Liquid; Bearing | Gear Box | Hydraulic System; Pale Yellow; 55 Gal Container Size

制造商部件号

RENOLIN B 15 VG 46 55 GAL DRUM

BDI部件号
22151734

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 55
BDI- 美国 1

分类
品牌
制造商名称
FUCHS LUBRICANTS
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Oil
产品类型
Mineral Oil
典型用途
Hydraulic System
容器类型
Drum
形态
Liquid
SAE/ISO等级
ISO 6743-4
应用
Bearing | Gear Box | Hydraulic System
品名
RENOLIN
制造商描述
High Quality AW Hydraulic and Lubricating Oil
颜色
Pale Yellow
容器规格(数值及单位)
55 Gal
闪点(数值及单位)
210 Deg C
符合证书
DIN 51524-2
净重
7040 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Oil
名称
Oil
关键字串
Hydraulic
详细描述
Hydraulic Oil; Mineral Oil Type; Hydraulic System; Drum; Liquid; Bearing | Gear Box | Hydraulic System; Pale Yellow; 55 Gal Container Size

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新