FUCHS
FUCHS
RENOLIN CHAINLUBE HT 518 35 LB PAIL
FUCHS FUCHS
描述
FUCHS RENOLIN CHAINLUBE HT 518 35 LB PAIL
Chain Oil; Synthetic Type; Chain | Bearing; Pail; Liquid; Chain | Bearing; Amber; 5 Gal Container Size
制造商部件号
RENOLIN CHAINLUBE HT 518 35 LB PAIL
BDI部件号
22325210
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B2%B9/RENOLIN-CHAINLUBE-HT-518-35-LB-PAIL/p/22325210
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
18.12
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Oil
产品类型
Synthetic
典型用途
Chain | Bearing
容器类型
Pail
形态
Liquid
SAE/ISO等级
ISO 220
应用
Chain | Bearing
品名
STABYLAN
制造商描述
Synthetic - High Temperature Lubricating Oil
颜色
Amber
容器规格(数值及单位)
5 Gal
净重
640 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Oil
名称
Oil
关键字串
Chain
制造商货号
65128100034
详细描述
Chain Oil; Synthetic Type; Chain | Bearing; Pail; Liquid; Chain | Bearing; Amber; 5 Gal Container Size