RENOLIN CLP 220 5GAL PAIL https://www.bdiexpress.com/medias/INDFUCOILXXX-RENOLINCLP100-PAIL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAzNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JtTDJnd1pDODVORGsyTVRVeE5qZzNNVGs0TG1wd1p3fGY2NjFlMThiNTY2MzUzNDEyZWQzMDZmYzdmNDljNTgxMjdiNmRiMWU3ZTRkOTBhZjY4ZWZiNDdlY2NjNGMxYTM
21470911 油 

FUCHS FUCHS

RENOLIN CLP 220 5GAL PAIL

描述

FUCHS RENOLIN CLP 220 5GAL PAIL

Gear Oil; Mineral Oil Type; Bearing | Gear; Pail; Liquid; Bearing | Joint | Pressure Spindle | Gear; Amber; 5 Gal Container Size

制造商部件号

RENOLIN CLP 220 5GAL PAIL

BDI部件号
21470911

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 1
BDI- 美国 1

分类
品牌
制造商名称
FUCHS LUBRICANTS
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Oil
产品类型
Mineral Oil
典型用途
Bearing | Gear
容器类型
Pail
形态
Liquid
SAE/ISO等级
ISO 6743-6 | ISO 12925-1
应用
Bearing | Joint | Pressure Spindle | Gear
品名
RENOLIN
制造商描述
Heavy Duty EP Industrial Gear Oil of Highest Performance
颜色
Amber
容器规格(数值及单位)
5 Gal
闪点(数值及单位)
260 Deg C
符合证书
DIN 51517-3
其它特点
Heavy Duty
净重
640 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Oil
名称
Oil
关键字串
Gear
制造商货号
65301400026
详细描述
Gear Oil; Mineral Oil Type; Bearing | Gear; Pail; Liquid; Bearing | Joint | Pressure Spindle | Gear; Amber; 5 Gal Container Size

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新