RENOLIN UNISYN CLP 100 5 GAL PAIL https://www.bdiexpress.com/medias/INDFUCOILXXX-UNISYNCLP100-PAIL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJoaU5pODVORGsyTVRVeE9EZ3pPREEyTG1wd1p3fGYwMGZiZjNiZDk4YzlhMzc1MWZmZGJkMjM4Zjk4YmUwODQzYzdiNDUzODBkMzFmZTM3YTZjOWZkZTE5MDEwMTg
22325063 油 

FUCHS FUCHS

RENOLIN UNISYN CLP 100 5 GAL PAIL

描述

FUCHS RENOLIN UNISYN CLP 100 5 GAL PAIL

Gear Oil; Synthetic | Polyalphaolefin Type; Bearing | Gear; Pail; Liquid; Bearing | Joint | Pressure Screw | Spur Gear | Worm Gear | Planetary Gear; Pale Yellow; 5 Gal Container Size

制造商部件号

RENOLIN UNISYN CLP 100 5 GAL PAIL

BDI部件号
22325063

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FUCHS LUBRICANTS
最低订购量
重量 / Kilogram
18.12
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Oil
产品类型
Synthetic | Polyalphaolefin
典型用途
Bearing | Gear
容器类型
Pail
形态
Liquid
SAE/ISO等级
ISO 6743-6 | ISO 12925-1
应用
Bearing | Joint | Pressure Screw | Spur Gear | Worm Gear | Planetary Gear
品名
RENOLIN
制造商描述
Fully Synthetic Industrial Gear Lubricants Based on Polyalphaolefins
颜色
Pale Yellow
容器规格(数值及单位)
5 Gal
闪点(数值及单位)
250 Deg C
符合证书
DIN 51517-3
净重
640 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Oil
名称
Oil
关键字串
Gear
制造商货号
65301900026
详细描述
Gear Oil; Synthetic | Polyalphaolefin Type; Bearing | Gear; Pail; Liquid; Bearing | Joint | Pressure Screw | Spur Gear | Worm Gear | Planetary Gear; Pale Yellow; 5 Gal Container Size

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新