https://www.bdiexpress.com/medias/INDMOBLUBXXX-OIL-SCH632-DRM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmd5Tmk4eE1EYzNNRFEzTkRJM01EYzFNQzlKVGtSTlQwSk1WVUpZV0ZoZlQwbE1YMU5EU0RZek1sOUVVazFmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDA3OTEyMmRiODYzZjMxYzQxMjg5YmNkZjhiYWM5OTdlNDViMGRkMmViOWViODkyNjViN2NkM2YzZGVjM2U1YjQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDMOBLUBXXX-OIL-SCH632-DRM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmd5Tmk4eE1EYzNNRFEzTkRJM01EYzFNQzlKVGtSTlQwSk1WVUpZV0ZoZlQwbE1YMU5EU0RZek1sOUVVazFmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDA3OTEyMmRiODYzZjMxYzQxMjg5YmNkZjhiYWM5OTdlNDViMGRkMmViOWViODkyNjViN2NkM2YzZGVjM2U1YjQ
MOBIL OIL
MOBIL OIL
SCH 632 55GAL
MOBIL OIL MOBIL OIL
描述
MOBIL OIL SCH 632 55GAL
Gear Oil; Mineral Oil Type; Bearing | Gear; Drum; Liquid; Gearbox | Natural Gas Industry; Orange; 55 Gal Container Size
制造商部件号
SCH 632 55GAL
BDI部件号
22604663
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B2%B9/SCH-632-55GAL/p/22604663
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Oil
产品类型
Mineral Oil
典型用途
Bearing | Gear
容器类型
Drum
形态
Liquid
SAE/ISO等级
ISO 320
应用
Gearbox | Natural Gas Industry
制造商描述
Exceptional Performance Gear and Bearing Oil
颜色
Orange
容器规格(数值及单位)
55 Gal
闪点(数值及单位)
Above 210 Deg C
气味
Characteristic
净重
55 Gal
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Oil
名称
Oil
关键字串
Gear
详细描述
Gear Oil; Mineral Oil Type; Bearing | Gear; Drum; Liquid; Gearbox | Natural Gas Industry; Orange; 55 Gal Container Size