SFGO ULTRA 680 5GAL PAIL ; L0988-060 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L0988-060-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJoa01TOHhNREU0TVRNNU9Ua3dOREk0Tmk5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREE1T0RoZk1EWXdYek13TUhnek1EQXVhbkJufGVhYjJjMTA3NmY3M2Q4NWMwZjQxNDcyOGY5MTRkNTAxOWE4OTg4NTgxNGQ3NmY5OTFmN2U4ZTgwNmNlNDMwMTk
18228990 油 

LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS

SFGO ULTRA 680 5GAL PAIL ; L0988-060

描述

LUBRIPLATE PRODUCTS SFGO ULTRA 680 5GAL PAIL ; L0988-060

Gear Oil; Polyalphaolefin Type; Bearing | Gear | Chain; Pail; Liquid; Rotary Screw | Rotary Vane | Reciprocating Air Compressor | Hydraulic System | Bearing | Gearbox | Pump | Chain; Water White; 5 Gal Container Size

制造商部件号

SFGO ULTRA 680 5GAL PAIL ; L0988-060

BDI部件号
18228990

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 3
BDI- 美国 3

分类
品牌
制造商名称
LUBRIPLATE PRODUCTS
最低订购量
EAN条码
0089215598809
重量 / Kilogram
18.12
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Oil
产品类型
Polyalphaolefin
典型用途
Bearing | Gear | Chain
容器类型
Pail
形态
Liquid
SAE/ISO等级
SAE 250 | ISO 680
应用
Rotary Screw | Rotary Vane | Reciprocating Air Compressor | Hydraulic System | Bearing | Gearbox | Pump | Chain
制造商描述
SFGO Ultra Series 100 Percentage Synthetic - Polyalphaolefin (PAO)-Based - High-Performance - Super Multi-Purpose - Fluid Lubricant
颜色
Water White
容器规格(数值及单位)
5 Gal
闪点(数值及单位)
260 Deg C
气味
Odorless
符合证书
ASTM D-5182 | DIN 51354 | FDA 21 CFR 172.882 | FDA 21 CFR 178.3570 | NSF H1
其它特点
Thermal Stability | Exceptional Demulsibility | Superior Cleanliness Characteristic
净重
640 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Oil
名称
Oil
关键字串
Gear
制造商货号
L0988-060
重量/磅
40
详细描述
Gear Oil; Polyalphaolefin Type; Bearing | Gear | Chain; Pail; Liquid; Rotary Screw | Rotary Vane | Reciprocating Air Compressor | Hydraulic System | Bearing | Gearbox | Pump | Chain; Water White; 5 Gal Container Size

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新