LUBRIPLATE PRODUCTS
LUBRIPLATE PRODUCTS
SSO-FG-100 55GAL DRUM ; L0956-062
LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS
描述
LUBRIPLATE PRODUCTS SSO-FG-100 55GAL DRUM ; L0956-062
Machinery Oil; Polyalphaolefin Type; Can Seamer; Drum; Liquid; Seaming or Canning Equipment; Water White; 55 Gal Container Size
制造商部件号
SSO-FG-100 55GAL DRUM ; L0956-062
BDI部件号
18228178
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B2%B9/SSO-FG-100-55GAL-DRUM-;-L0956-062/p/18228178
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0089215495610
重量 / Kilogram
234.26
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Oil
产品类型
Polyalphaolefin
典型用途
Can Seamer
容器类型
Drum
形态
Liquid
SAE/ISO等级
SAE 40 | ISO 100
应用
Seaming or Canning Equipment
制造商描述
SSO-FG 100 Percentage Synthetic Can Seamer Oil
颜色
Water White
容器规格(数值及单位)
55 Gal
闪点(数值及单位)
268 Deg C
气味
Odorless
符合证书
FDA 21 CFR 172.882 | FDA 21 CFR 178.3570 | FDA 21 CFR 182 G.R.A.S | NSF H1
其它特点
High Quality
净重
7040 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Oil
名称
Oil
关键字串
Machinery
制造商货号
L0956-062
重量/磅
516
详细描述
Machinery Oil; Polyalphaolefin Type; Can Seamer; Drum; Liquid; Seaming or Canning Equipment; Water White; 55 Gal Container Size