SYN LUBE HD 320 55GAL DRUM ; L1002-062 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L1002-062-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUyTDJnek5DOHhNREU0TVRRMU1qazRPRFEwTmk5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREV3TURKZk1EWXlYek13TUhnek1EQXVhbkJufGIzYWQ4ZDFkODk1OGRhOTMwYWFiZWIzNDUyNjJlMmJiZDZkMWUzNDdhN2YxZGI5Y2FiZDRjYzRlZjMxYzhjY2Y
18229488 油 

LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS

SYN LUBE HD 320 55GAL DRUM ; L1002-062

描述

LUBRIPLATE PRODUCTS SYN LUBE HD 320 55GAL DRUM ; L1002-062

General Purpose Oil; Polyalphaolefin Type; Multi Purpose; Drum; Liquid; Industrial Machine | Gearbox | Bearing; Water White; 55 Gal Container Size

制造商部件号

SYN LUBE HD 320 55GAL DRUM ; L1002-062

BDI部件号
18229488

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
LUBRIPLATE PRODUCTS
最低订购量
EAN条码
0089215000647
重量 / Kilogram
196.406
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Oil
产品类型
Polyalphaolefin
典型用途
Multi Purpose
容器类型
Drum
形态
Liquid
SAE/ISO等级
SAE 80W-140 Gear | ISO 320
应用
Industrial Machine | Gearbox | Bearing
制造商描述
Syn Lube HD Series Heavy-Duty - Extreme Pressure - Polyalphaolefin (PAO)-Based - 100 Percentage Synthetic Fluid
颜色
Water White
容器规格(数值及单位)
55 Gal
闪点(数值及单位)
282 Deg C
气味
Odorless
符合证书
NSF H2
其它特点
Superior Performance | Thermal Stability | Zinc Free
净重
7040 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Oil
名称
Oil
关键字串
General Purpose
制造商货号
L1002-062
重量/磅
433
详细描述
General Purpose Oil; Polyalphaolefin Type; Multi Purpose; Drum; Liquid; Industrial Machine | Gearbox | Bearing; Water White; 55 Gal Container Size

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新