02908 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLPSLUBXXX-ASZ-COPPER-JAR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF3TDJoak1TOHhNRGN4TVRJNE5EQTRPRGcyTWk5SlRrUk1VRk5NVlVKWVdGaGZRVk5hWDBOUFVGQkZVbDlLUVZKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5YTU3MWE4OWY0Y2FjYmQ1MzM0ZjYyMDliMmJmZTExMDQwNGMxZjliOWMxMWIzNmNkZTJiOWU1ZmUyZTQ1MjYz
600150 润松剂 

LPS LPS

02908

描述

LPS 02908

Anti-Seize Compound; Copper Grade; Jar; Paste; Bushing | Chain | Engine | Flange | Furnace | Heat Exchanger | Manifold | Nut/Bolt | Reactor | Screw | Turbine | Tap | Valve Stem; Brown; 0.5 Lb

制造商部件号

02908

BDI部件号
600150

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 4

分类
品牌
LPS
制造商名称
ITW PRO BRANDS WWW.LPSPROBRANDS.COM
最低订购量
EAN条码
0078827029085
重量 / Kilogram
3.63
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Anti-Seize
产品类型
Copper Grade
容器类型
Jar
形态
Paste
应用
Bushing | Chain | Engine | Flange | Furnace | Heat Exchanger | Manifold | Nut/Bolt | Reactor | Screw | Turbine | Tap | Valve Stem
制造商描述
Copper Anti-Seize
颜色
Brown
容器规格(数值及单位)
0.5 Lb
基材
Metal
闪点(数值及单位)
221 Deg C TCC
气味
Petroleum
符合证书
MIL-PRF-907E
其它特点
Brushes Easily
净重
8 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants AntiSeize
名称
Compound
关键字串
Anti-Seize
制造商货号
02908
重量/磅
0.667
详细描述
Anti-Seize Compound; Copper Grade; Jar; Paste; Bushing | Chain | Engine | Flange | Furnace | Heat Exchanger | Manifold | Nut/Bolt | Reactor | Screw | Turbine | Tap | Valve Stem; Brown; 0.5 Lb

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新