06508 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLPSXXXXXX-06508-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkzNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ExTDJnNE55OHhNRFEyT0Rnd01URXhPREl6T0M5SlRrUk1VRk5ZV0ZoWVdGaGZNRFkxTURoZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5ZDZiZmYzY2MyNDU0NzdhNDViMmJlOGJjZWM1MjNmYjg3NDRlZTcxNzUwOWFkMDlkZmU3MjFmOTdlODQwNDdm
600158 润松剂 

LPS LPS

06508

描述

LPS 06508

Anti-Seize Compound; Mineral Oil; Jar; Paste; Fastener | Bottling and Packing Machinery | Chain Drive | Motor | Nut | Pipe Fitting | Press Fit Assembly | Pump Gear | Valve Assembly; Off White; 0.5 Lb

制造商部件号

06508

BDI部件号
600158

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 7

分类
品牌
LPS
制造商名称
ITW PRO BRANDS WWW.LPSPROBRANDS.COM
最低订购量
EAN条码
0078827065083
重量 / Kilogram
3.63
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Anti-Seize
产品类型
Mineral Oil
容器类型
Jar
形态
Paste
应用
Fastener | Bottling and Packing Machinery | Chain Drive | Motor | Nut | Pipe Fitting | Press Fit Assembly | Pump Gear | Valve Assembly
制造商描述
Food Grade Anti-Seize
颜色
Off White
容器规格(数值及单位)
0.5 Lb
基材
Metal
闪点(数值及单位)
Above 240 Deg C COC
气味
Odorless
符合证书
FDA 21 CFR 178.3570 | MIL-PRF-907E | NSF H1
其它特点
Aluminum Complex Thickener | NLGI 1.5 | Not Affected By Contraction - Expansion - Vibration | Non Staining | Low Friction
净重
8 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants AntiSeize
名称
Compound
关键字串
Anti-Seize
制造商货号
06508
重量/磅
0.667
详细描述
Anti-Seize Compound; Mineral Oil; Jar; Paste; Fastener | Bottling and Packing Machinery | Chain Drive | Motor | Nut | Pipe Fitting | Press Fit Assembly | Pump Gear | Valve Assembly; Off White; 0.5 Lb

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新