LB 8008 1OZ IDH 234192 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCLUBXXX-ASZ-C5A-COPPER-TB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTUxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTBMMmc1T0M4eE1EVTVPRE0zTWpjek56QTFOQzlKVGtSTVQwTk1WVUpZV0ZoZlFWTmFYME0xUVY5RFQxQlFSVkpmVkVKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhNDA1Yzc3NzJhMDgyMzEyMmMwNmQ3MGE4M2I0NjA4ZTZlMmE1MTNiZTI3NmM2MzA5Yjc4Yzg1NWQ3Y2ZjZGE1
1056020 润松剂 

LOCTITE LOCTITE

LB 8008 1OZ IDH 234192

描述

LOCTITE LB 8008 1OZ IDH 234192

Anti-Seize Compound; Copper Grade; Tube; Paste; Original Equipment | Maintenance | Equipment Associated with Petroleum Chemical | Steel Mill | Power Plant | Marine | Foundry; Copper; 1 Oz

制造商部件号

LB 8008 1OZ IDH 234192

BDI部件号
1056020

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 37

分类
品牌
制造商名称
HENKEL
最低订购量
EAN条码
0079340510012
重量 / Kilogram
0.036
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Anti-Seize
产品类型
Copper Grade
容器类型
Tube
形态
Paste
应用
Original Equipment | Maintenance | Equipment Associated with Petroleum Chemical | Steel Mill | Power Plant | Marine | Foundry
品名
C5-A
制造商描述
C5-A Copper Anti-Seize
颜色
Copper
容器规格(数值及单位)
1 Oz
基材
Metal | Metal Alloy | Non-Metallic Gasketing Material | Plastic
闪点(数值及单位)
Above 93 Deg C
气味
Mild
VOC含量 - 百分比
0 Percentage | 0 Lb/Gal
符合证书
MIL-PRF-907E
其它特点
Non Curing | No Lumps - Coarse Particles - Separation
净重
1 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants AntiSeize
名称
Compound
关键字串
Anti-Seize
制造商货号
51001
重量/磅
0.084
详细描述
Anti-Seize Compound; Copper Grade; Tube; Paste; Original Equipment | Maintenance | Equipment Associated with Petroleum Chemical | Steel Mill | Power Plant | Marine | Foundry; Copper; 1 Oz

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新