LOCTITE
LOCTITE
LB 8023 7OZ IDH 1999556
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE LB 8023 7OZ IDH 1999556
Anti-Seize Compound; Marine Grade; Tube; Paste; Fresh and Salt Water; Black; 7 Oz
制造商部件号
LB 8023 7OZ IDH 1999556
BDI部件号
20538657
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B6%A6%E6%9D%BE%E5%89%82/LB-8023-7OZ-IDH-1999556/p/20538657
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340006348
重量 / Kilogram
0.3
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Anti-Seize
产品类型
Marine Grade
容器类型
Tube
形态
Paste
应用
Fresh and Salt Water
品名
LOCTITE
制造商描述
Marine Grade Anti-Seize
颜色
Black
容器规格(数值及单位)
7 Oz
基材
Metal
气味
Mild
VOC含量 - 百分比
Below 3 Percentage | 38.4 g/l
其它特点
Brush Top Lid
净重
7 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants AntiSeize
名称
Compound
关键字串
Anti-Seize
详细描述
Anti-Seize Compound; Marine Grade; Tube; Paste; Fresh and Salt Water; Black; 7 Oz