https://www.bdiexpress.com/medias/INDW-DGREASE-ARSLCN-01042-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwNjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZoTDJoaU55ODVPRE0xTWpVNU5qSTFOVEF5TDBsT1JGY3RSRWRTUlVGVFJWOUJVbE5NUTA1Zk1ERXdOREpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDQ2ZmU2NDkwYWU3ZDRhZjg5YzEzYjgyMGZkYTg1NmZlMzBmOTZjNjM5MDQ0ZDU4OTA3Y2YxYzA4NjM3Y2MzMjM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDW-DGREASE-ARSLCN-01042-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwNjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZoTDJoaU55ODVPRE0xTWpVNU5qSTFOVEF5TDBsT1JGY3RSRWRTUlVGVFJWOUJVbE5NUTA1Zk1ERXdOREpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDQ2ZmU2NDkwYWU3ZDRhZjg5YzEzYjgyMGZkYTg1NmZlMzBmOTZjNjM5MDQ0ZDU4OTA3Y2YxYzA4NjM3Y2MzMjM
WD-40
WD-40
01042
WD-40 WD-40
描述
WD-40 01042
Lithium Complex Grease; Multipurpose; Aerosol Can; Aerosol; Hinge | Wheel | Gear | Engine | Spark Plug and Power Tool; Amber; 290 G
制造商部件号
01042
BDI部件号
18184982
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E8%84%82/01042/p/18184982
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 加拿大 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0061536010420
重量 / Kilogram
2.279
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Grease
产品基座
Lithium Complex
典型用途
Multipurpose
容器类型
Aerosol Can
形态
Aerosol
应用
Hinge | Wheel | Gear | Engine | Spark Plug and Power Tool
品名
3-IN-1
制造商描述
WD-40 3-In-1 White Lithium Grease
颜色
Amber
容器规格(数值及单位)
290 G
闪点(数值及单位)
49 Deg C
气味
Characteristic
NLGI等级
2
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Grease
名称
Grease
关键字串
Lithium Complex
详细描述
Lithium Complex Grease; Multipurpose; Aerosol Can; Aerosol; Hinge | Wheel | Gear | Engine | Spark Plug and Power Tool; Amber; 290 G